KING TONY 75° Offset Ring Wrench for Tool Trolley (Kunci Pas Set)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Set Contents1970: (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32), 1143: (T10, T15, T20, T25, T27,T30, T40, T45, T50)
Tray Overall Size (mm)375x280
Drawer Size (mm)579x380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Special tool set for Automobile, suitable for VOLKSWAGEN-GROUP, MERCEDES-BENZ, OPEL, BMW & Japanese passanger car
-Tray category #9 (280 x 375mm)
-Drawer B3(579x380)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan