FISCH Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (inch)3/8
Chuck Capacity (mm)10
Motor Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 18 + 1 torque settings
- Normal drilling/screwing
- 2 Speed; High-Low Speed switch over
- Fan cooled motor with long lasting motor life
- 2 Li-ion battery include

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan