Sakai Seisakusho Shift Belt (Wide Cog V Belt)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Top Width (mm)25
Perimeter (mm)722

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent lateral pressure resistance and flexibility.
It has excellent followability to speed changes and enables smooth shifting.
The stepless speed change produces excellent acceleration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait