SCILOGEX 10-Place Analog Magnetic Hotplate Stirrer

Sebelum PPN:
Rp82.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Size (mm)180x450
Plug TypeEuro Plug
Max. Magnetic Bar Length (mm)40
Speed DisplayScale
Stirring Positions10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan