SCILOGEX LED Digital Hotplate Stirrer

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Size (inch)7x7
Plug TypeEuro Plug
Work Plate Dimension (WxD) (mm)184x184 (7inch)
Work Plate MaterialGlass Ceramic
Motor TypeShaded Pole Motor
Motor Input Power (W)15
Dimensions (WxDxH) (mm)215x360x112
Heater Output Power (W)1000
Heating Temperature Range (°C)Room Temperature -550, increment 5
Max. Magnetic Bar Length (mm)80
Max. Stirring Quantity (L)[H2O] 10
Motor Output Power (W)1.5
Overheat Protection (°C)580 ±0.1
Power (W)1030
Speed DisplayScale
Speed Range (rpm)200-1500
Stirring Positions1
Temperature Control Accuracy (°C)±10
Temperature DisplayLED
Voltage (V/Hz)110/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan