Indalex Work Platform (Tangga Pijakan Steger)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
FinishingMill Finish
Height (mm)500
Load Rating (g)120000
MaterialAluminium
Platform Dimension (m)0.3x0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Safety anti-slip platform, step, treads & feet
- Anodised for increased corrosion resistance
- Steel hinge, brace and lock
- Strong, durable, easy to use and store

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan