OTG Speed Controller LED Display UX Type

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Current (A)2
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait