ABB Modular LED Block

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Connection TypeScrew Clamp
Degree of ProtectionTerminals IP20
IlluminationIlluminated
Mounting TypeFront mounting
Product Width (mm)10
Suitable for Product ClassPilot Devices
Terminal TypeScrew Terminals
Tightening Torque (N m)0.9
Wire STripping Length (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MLBL-00R LED block
Modular LED block - 12V DC, integrated LED - Red - Illuminated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan