ABB Shafts for Selector Handle

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Product Depth/Length (mm)130
Product Height (mm)6
Product Width (mm)6
Shaft Diameter (mm)6
Shaft Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
OXS6X130 SHAFT
OXS6X130 SHAFT for selector handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan