ABB Rogowski Coil

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Product Width (mm)0.03
Number of Batteries0
Model Single-phase current converter
Rated Primary Current (A) 10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
R4M-200 Rogowski coil
Flexible current transformer based on Rogowski technology (200mm diameter, 3m lenght), equipped with pre-wired removable terminals suitable for use with M4M 20 Rogowski and M4M 30 Rogowski

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait