ABB Pistol Handles

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
ColorBlack
Handle ColorBlack
Handle TypePistol
Lock TypeYes
Product Depth/Length (mm)66
Product Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
OHB45J6 HANDLE
OHB45J6, pistol handle for base and DIN-rail mounted switches. Suitable for shaft diameter 6 mm. Color black, handle length 45 mm. IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON-position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan