ABB Handle Manual Motor Stater

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Accessory GroupMechanical
Accessory TypeHandles
Actuator TypeRotary Handle
Degree of ProtectionIP64
Product Height (mm)65.5
Product Width (mm)65.6
Shaft Diameter (mm)6x6
Suitable for Product ClassManual Motor Starter
Tightening Torque (N m)0.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MSHD-LY Handles
MSHD-LY Handle, IP64, red/yellow, 3 times lockable, defeatable, 0-I Suitable for Manual Motor Starter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan