Super Grout Pengisi Nat Keramik A+

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Size (kg)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Supergrout A+ adalah pengisi nat yang tahan cairan pembersih bersifat asam serta bahan kimia lainnya sehingga nat tidak mudah terkikis dan retak, terutama pada area kamar mandi dan dapur. Supergrout A+ dapat digunakan untuk mengisi nat keramik, marmer, mozaik dan sejenisnya.

KEUNGGULAN :
Tahan asam & kimiawi lainnya
Daya lekat kuat
Tidak mudah terkikis
Warna tahan lama
Mudah dibersihkan
Tahan jamur dan lumut
Tidak retak & tidak menyusut
Tersedia berbagai warna menarik

Cara Penggunaan :
1. Bersihkan nat dari sisa semen
2. Aduk Supergrout A+ dengan air (Supergrout A+ : Air = 3:1) hingga merata
3. Tuang adukan Supergrout A+ ke atas nat, paksakan Supergrout A+ masuk ke dalam nat menggunakan roskam karet
4. Bersihkan sisa Supergrout A+ dengan menggunakan lap basah
5. Rapihkan dengan menggunakan grout finisher.

Data Teknis:
- Waktu kering awal : 1 jam
- Waktu kering sempurna : 6 jam

Daya Sebar :
- Ukuran keramik 10 x 20cm, Lebar Nat 2mm, Daya Sebar 3 meter persegi
- Ukuran keramik 20 x 20cm, Lebar Nat 2mm, Daya Sebar 4 meter persegi
- Ukuran keramik 30 x 30cm, Lebar Nat 2mm, Daya Sebar 6 meter persegi
- Ukuran keramik 40 x 40cm, Lebar Nat 2mm, Daya Sebar 8 meter persegi

Ulasan Produk