NACHI Noss Drill Silver and Deming Shank L/N 575 (Mata Bor Reduced Shank)

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)80
Overall Length (mm)154
FinishingBright Finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan