Rubbermaid Cold Scrapers (Spatula Karet / Pengikis Karet)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Size (inch)9.5
ColorWhite
MaterialSilicone
Length (cm)24.13
Width (cm)36
Height (cm)1.86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 9.5" spatula designed for unheated applications of scraping and spreading in food preparation.



Feature
Blades are molded into handles for seamless construction that
Clean-Rest™ feature keeps blade off countertops, reducing
NSF-certified and commercial dishwasher-safe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait