SAKURA COLOR PRODUCTS Markers That Can Be Washed

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Product TypeDisposable Main Body
Length (mm)25
Height (mm)120
Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be washed off even on clothing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan