SAKURA COLOR PRODUCTS My Name Whitish Fine White (Spidol)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Product TypeDisposable Main Body
Ink ColorWhite
Line WidthFine Point
InkAqueous
Overall Length (mm)133 (With Cap)
Line Width (mm)1.5
Cap MaterialPP
Material (Shaft)PP
Material (Tail Plug)PP
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Letters can be written clearly in white on dark-colored fabrics.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan