SAKURA COLOR PRODUCTS Pigma Fine (Spidol)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack
InkAqueous Pigment
Length (mm)10.5
Height (mm)135
Width (mm)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Special tips are used for easy expression of stops, splashes, and rims.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait