SAKURA COLOR PRODUCTS Gel Ink Pen Ball Sign 4+1 Multifunctional Ballpoint (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack / Red / Blue / Green
InkAqueous Pigment
Core Diameter (mm)0.5
Color (axis)Metallic Blue
MethodKnock Type
Number of Colors4
ColorMetallic Blue
Shank Diameter (mm)Ø12
Tip Size (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gel ink multifunctional pen for fine, vivid writing Fine, vivid writing Easy to carry, thin 12mm barrel 4-color gel ink ballpoint pen (ball diameter 0.4mm) + mechanical pencil (lead diameter 0.5mm) Ink colors: black, red, blue, green Multifunctional pen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait