SAKURA COLOR PRODUCTS Ball Signature D -Type Replacement Core Black (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Dimension (Vertical x Horizontal x Height) (mm)67x2x2
Ink ColorBlack
InkAqueous Pigment
Suitable Model (Main Unit)Ball Sign Multicolor
ColorBlack
Tip Size (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Refill for Ball Sign Ledia (GB3L1504).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan