SAKURA COLOR PRODUCTS Notam Pen Case Small (Tempat Pulpen / Pensil)

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Length (mm)25
Height (mm)45
Width (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nylon article with cushion function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan