SAKURA COLOR PRODUCTS Notam Pen Case Large (Tempat Pulpen / Pensil)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Length (mm)25
Height (mm)65
Width (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nylon articles with cushioning function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait