SATA Snap Ring Pliers German Style Internal (Tang Jepit Snap Ring)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Head Size Ø(mm)3.20-0.35
Size (inch)13
Overall Length (mm)325
Retaining Scope D85-140
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan