SATA DR. Socket Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
H (cm)8
L (cm)44
W (cm)28.6
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- 15-piece 12.5MM series bihexagon socket set (imperial) (5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4")
- 1-piece 12.5MM series wobble socket 5"
- 1-piece 12.5MM series wobble socket 10"
- 1-piece 12.5MM series sliding T-bar
- 1-piece 12.5MM series universal joint
- 1-piece 12.5MM series direction control lever 10"
- 1-piece 12.5MM series quick release ratchet wrench
- 1-piece 12.5MM series quick rocker

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan