SATA Torx Bit Socket 3/8inch (Mata Sock Bintang)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp48.900
Spesifikasi
A (mm)18
C (mm)48
D (mm)30
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Bit made of advanced S-2 alloy steel and through overall quenching, ensuring high resistance to breakage and slip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait