SATA 3 in 1 Tube Beneder

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Size (inch)180
Bend Range (°)0-180
Maximum Bending Out Diameter (mm)6/8/10
OriginTaiwan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Multi-purpose design, suitable for bending copper and aluminum pipes with an outer diameter of 6/8/10MM
- Bending angle range: 0-180°
- Bending plate cast by integrated aluminum alloy, rigid and durable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan