Dachang Shelving Minimarket Shelves DC-15 End Gondola (Rak Toko / Rak Display)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Number of Level4
Load Capacity per Level (kg)40
Length (mm)730
Width (mm)410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan