Firefix Carbon Dioxide (CO2) Trolley

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Capacity Tube (kg)25
Fire ClassB, C
MediaCo2
Temperature Range (°C)-20 to 60
Pressure Test (bar)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TROLLEY
FIRE EXTINGUISHER

CO2 TROLLEY
CO2 is suitable for electrical equipment, Class B fires and recognized for its non-damaging highly effective performance and cleanliness. FIREFIX Co2 have non-conductive anti-static horns. A protection to withstand extreme temperatures, dirty environment and UV degradation.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait