FLUKE Test Lead Set

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Test Lead Size (mm)2 to 4
Safety RatedCAT II 1000 V, 10 A; CAT III 1000 V, CAT IV 600V only with protective cap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One pair (red, black) silicone test leads with right angle shrouded 4 mm (0.16 in) banana plugs.
Feature
- Removable, insulated IC caps allow probing on closely spaced leads and compliance with GS38
- CAT II 1000 V, 10 A rating
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V only with protective cap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait