FLUKE Electronic Test Probe

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)1
Probe Tip Length (mm)100
Test Lead Length (m)1
Tip MaterialGold and Stainless Steel
Safety RatedCAT II 1000 V, 3A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Very small 1 mm tips to access hard to reach test points
- Probe tip length up to 100 mm, test lead length: 1 m
- 3 sets of spring loaded gold tips and 2 sets of stainless steel tips included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan