Spesifikasi
| Number of Keys | 17 |
|---|---|
| Wireless Range (m) | 7-8 |
| Vibration | Yes |
| Battery Capacity (mAh) | 600 |
| Charging Time (hour) | Approx. 3 |
| Standby Time (hour) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Baterai Lihium-ion Built-in bertahan selama 10 sehingga anda tidak perlu khawatir untuk kehabisan daya. Joystick Revolver WGP12 juga dilengkapi dengan kabel yang dapat anda hubungkan ke pc atau ps 3 anda untuk bermain sambil charge baterai.
Pick up dan mainkan, Naluri anda akan membantu tindakan anda atas layout familiar. Dibuat untuk konsol - pengalaman kontrol seperti dan diinovasi desain traditional, Revolver GP12 cocok seperti sarung tangan.
Tata letak tombol atas yang superior meningkatkan akurasi pada saat-saat kritis sekaligus meningkatkan waktu dan akurasi respons. Memungkinkan Anda untuk beroperasi secara bebas dalam permainan dan mendominasi.Pick up dan mainkan, Naluri anda akan membantu tindakan anda atas layout familiar, Anda akan mati dan Gaming dalam waktu cepat, Dibuat untuk konsol - pengalaman kontrol seperti dan diinovasi desain traditional, Revolver WGP12 cocok seperti sarung tangan.
WG12 dapat digunakan bermain game tanpa menggunakan kabel, Dengan dukungan wireless connection 2.4GHZ anda dapat menikmati permainan apapun yang anda suka tanpa takut koneksi terputus yang membuat gaya permainan anda terganggu. Cukup dengan pasang wireles
Pick up dan mainkan, Naluri anda akan membantu tindakan anda atas layout familiar. Dibuat untuk konsol - pengalaman kontrol seperti dan diinovasi desain traditional, Revolver GP12 cocok seperti sarung tangan.
Tata letak tombol atas yang superior meningkatkan akurasi pada saat-saat kritis sekaligus meningkatkan waktu dan akurasi respons. Memungkinkan Anda untuk beroperasi secara bebas dalam permainan dan mendominasi.Pick up dan mainkan, Naluri anda akan membantu tindakan anda atas layout familiar, Anda akan mati dan Gaming dalam waktu cepat, Dibuat untuk konsol - pengalaman kontrol seperti dan diinovasi desain traditional, Revolver WGP12 cocok seperti sarung tangan.
WG12 dapat digunakan bermain game tanpa menggunakan kabel, Dengan dukungan wireless connection 2.4GHZ anda dapat menikmati permainan apapun yang anda suka tanpa takut koneksi terputus yang membuat gaya permainan anda terganggu. Cukup dengan pasang wireles
Feature
Wireless 2.4 GHz Gaming ControllerProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
