Spesifikasi
| Voltage (V) | 100-240 |
|---|---|
| Maximum Load (W/Gand) | 800 |
| Cable | Live wire & neutral wire |
| Life Time (times) | 200000 |
| Maximum Current (A) | 10 |
| System Support | IOS / Android |
| Wi-Fi Frequency (GHz) | 2.4 |
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 b/g/n |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Smart Wall Switch merupakan saklar pintar yang bisa di mati nyalakan melalui aplikasi dan melalui sentuhan. Dilengkapi dengan fitur voice control yang di support google home & alexa.
Smart Wall Switch ini memiliki tampilan yang sangat modern dengan surface touch kaca. Walaupun dudukan saklar Fantech sama dengan inbowdus kotak saklar tradisional, tetapi ada kebutuhan khusus yaitu wajib disambung dengan kabel negatif, beda dengan saklar tradisional yang umumnya hanya di sambung dengan kabel positif
𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝘀𝗮𝗺𝗯𝘂𝗻𝗴 𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘃𝗲.
Smart Wall Switch ini memiliki tampilan yang sangat modern dengan surface touch kaca. Walaupun dudukan saklar Fantech sama dengan inbowdus kotak saklar tradisional, tetapi ada kebutuhan khusus yaitu wajib disambung dengan kabel negatif, beda dengan saklar tradisional yang umumnya hanya di sambung dengan kabel positif
𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝘀𝗮𝗺𝗯𝘂𝗻𝗴 𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘃𝗲.
Fitur
- App Control & Wifi ConnectionKontrol Smart Wall Switch kalian menggunakan Aplikasi Fantech Smart Life yang dapat di download melalui Google Play Store / App Store dengan koneksi Wifi
- Voice Control
Mendukung penggunaan dengan Amazon Alexa & Google Nest
- Time Schedule
Penjadwalan penggunaan perangkat melalui aplikasi smartphone, untuk menghemat listrik.
-Multi Control in one drive
- Countdown timer
- Touch key
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
