Spesifikasi
| Output (A) | 10 |
|---|---|
| Voltage (V) | 110-240 |
| Cable Length (m) | 2.1 |
| Temperature | 0-40 |
| System Support | IOS / Android |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PANJANG KABEL 2.1M
KONTROL SUARA
KONTROL SUARAKONEKSI WIFI
Fantech Smart Power Strip memberi Anda daya maksimum 10A, dan 5V DC/2.1A untuk output USB, dengan panjang kabel 2,1 meter.
Tidak perlu mencabut perangkat yang jarang digunakan. Cukup AKTIFKAN atau MATI, dari aplikasi!Bagikan akses ke soket ekstensi Anda dengan mudah ke dua pengguna atau lebih, untuk kontrol keluarga!
Pasangkan soket ekstensi Anda ke salah satu asisten rumah pintar Anda untuk kontrol yang lebih mudah.
Termasuk empat soket dan tiga port USB untuk pengisi daya ponsel Anda dan banyak peralatan lainnya.
KONTROL SUARA
KONTROL SUARAKONEKSI WIFI
Fantech Smart Power Strip memberi Anda daya maksimum 10A, dan 5V DC/2.1A untuk output USB, dengan panjang kabel 2,1 meter.
Tidak perlu mencabut perangkat yang jarang digunakan. Cukup AKTIFKAN atau MATI, dari aplikasi!Bagikan akses ke soket ekstensi Anda dengan mudah ke dua pengguna atau lebih, untuk kontrol keluarga!
Pasangkan soket ekstensi Anda ke salah satu asisten rumah pintar Anda untuk kontrol yang lebih mudah.
Termasuk empat soket dan tiga port USB untuk pengisi daya ponsel Anda dan banyak peralatan lainnya.
Feature
- App Control- Voice Control
- WiFi Connection
- Time Schedule
- Power monitoring from App
- For Indoor Use Only
- IC Protection from Overcurrent
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jpP106955709-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
