Spesifikasi
| Polling Rate (Hz) | 1000 |
|---|---|
| DPI | On-the-fly Adjustable DPI (800-19000) |
| Acceleration (IPS) | 400/50G |
| Clicks Lifetime | Kailh GM8.0 80 Million Clicks |
| Battery Capacity (mAh) | 300 |
| Battery Life (hour) | upto 40 |
| Cable Length (m) | 1.8 (Type-C Paracord) |
| Dimensions (mm) | 120x64x40 |
| Sensor | Pixart 3370 Gaming Optical Sensor |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fantech Helios Go XD5 memiliki fitur 7 mode spektrum RGB, memungkinkan gamer untuk mengaturnya ke warna RGB yang mereka sukai. Tingkatkan pengalaman bermain game Anda dengan visual yang indah.
Our legendary design ensures the best ergonomic shape for gamers.
Fantech Jelios GO XD5 memiliki 6 tombol makro yang dapat diprogram, yang dapat menyimpan hingga 4 profil. XD5 juga mendukung skrip klik kiri dan penundaan pengeditan.XD5 dirancang dengan KAILH 80 juta sakelar seumur hidup untuk memberi gamer daya tahan ekstra bahkan di bawah tekanan ekstrem, sambil memastikan mereka tetap cepat dan sangat responsif.
Fantech XD5 Grip Tape terbuat dari poliuretan, yang biasa digunakan dalam aplikasi olahraga dan industri karena fitur anti-slip alaminya. Terlepas dari apakah tangan Anda basah atau berkeringat, pita Grip XD5 akan memastikan bahwa itu tidak terlepas dari
HELIOS GO XD5 memiliki daya tahan baterai hingga 40 jam untuk sesi permainan yang lama. Isi ulang lebih sedikit, mainkan lebih banyak.Sensor standar Emas untuk profesional dan gamer E-sport. Standar industri E-sport yang Kompetitif. Pelacakan sempurna piksel hingga 400IPS dan akselerasi mouse 50g, tidak ada lagi putaran dengan kecepatan polling 1000Hz, dan dengan fitur LOD yang dapat di
Our legendary design ensures the best ergonomic shape for gamers.
Fantech Jelios GO XD5 memiliki 6 tombol makro yang dapat diprogram, yang dapat menyimpan hingga 4 profil. XD5 juga mendukung skrip klik kiri dan penundaan pengeditan.XD5 dirancang dengan KAILH 80 juta sakelar seumur hidup untuk memberi gamer daya tahan ekstra bahkan di bawah tekanan ekstrem, sambil memastikan mereka tetap cepat dan sangat responsif.
Fantech XD5 Grip Tape terbuat dari poliuretan, yang biasa digunakan dalam aplikasi olahraga dan industri karena fitur anti-slip alaminya. Terlepas dari apakah tangan Anda basah atau berkeringat, pita Grip XD5 akan memastikan bahwa itu tidak terlepas dari
HELIOS GO XD5 memiliki daya tahan baterai hingga 40 jam untuk sesi permainan yang lama. Isi ulang lebih sedikit, mainkan lebih banyak.Sensor standar Emas untuk profesional dan gamer E-sport. Standar industri E-sport yang Kompetitif. Pelacakan sempurna piksel hingga 400IPS dan akselerasi mouse 50g, tidak ada lagi putaran dengan kecepatan polling 1000Hz, dan dengan fitur LOD yang dapat di
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
