Spesifikasi
| Polling Rate (Hz) | 1000 |
|---|---|
| DPI | 400-16.000 |
| Acceleration (IPS) | 400/40G |
| Dimensions (mm) | 120x58x38 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dilengkapi dengan sakelar seumur hidup 50 juta klik yang dibuat untuk daya tahan ekstra bahkan dalam kondisi penggunaan ekstrem sambil memastikannya cepat dan sangat responsif.
Standar industri E-Sports yang kompetitif. pelacakan sempurna piksel hingga
400ips dan akselerasi mouse 50g, tidak ada lagi spin-out dengan tingkat polling 1000Hz.
Tombol tingkat polling khusus, dirancang untuk penyesuaian tingkat polling yang mudah.Fantech HELIOS UX3 dirancang dengan 6 tombol yang dapat diprogram untuk tugas makro Anda yang dapat menyimpan hingga 3 profil, juga mendukung skrip tombol klik kiri dan penundaan pengeditan.
Fantech HELIOS UX3 dirancang dengan 10 mode spektrum RGB, Anda dapat mengaturnya ke warna RGB yang Anda sukai,
untuk meningkatkan pengalaman bermain game Anda..
Nikmati kontrol yang lebih cepat dan lebih lancar dengan mouse gaming ringan dengan berat hanya 69gr, ia mencapai bobotnya tanpa mengurangi kekuatan build dari faktor ambidextrous-nya.Tidak seperti mouse gaming lain yang harus mengurangi kinerja pelacakannya untuk mencapai LOD yang lebih rendah, HELIOS UX3 tidak mengorbankan apa pun dengan menawarkan akurasi pelacakan terbaik yang dipasangkan dengan jarak pengangkatan rendah yang optim
Fantech Helios UX3 dibundel dengan perangkat lunak yang dapat diunduh dari www.fantech.id Anda dapat menyesuaikan semua yang ada di dalamnya mulai dari penetapan tombol, pengeditan makro, sensitivitas,
kecepatan gulir dan klik dua kali, tahap DPI, lalu t
Standar industri E-Sports yang kompetitif. pelacakan sempurna piksel hingga
400ips dan akselerasi mouse 50g, tidak ada lagi spin-out dengan tingkat polling 1000Hz.
Tombol tingkat polling khusus, dirancang untuk penyesuaian tingkat polling yang mudah.Fantech HELIOS UX3 dirancang dengan 6 tombol yang dapat diprogram untuk tugas makro Anda yang dapat menyimpan hingga 3 profil, juga mendukung skrip tombol klik kiri dan penundaan pengeditan.
Fantech HELIOS UX3 dirancang dengan 10 mode spektrum RGB, Anda dapat mengaturnya ke warna RGB yang Anda sukai,
untuk meningkatkan pengalaman bermain game Anda..
Nikmati kontrol yang lebih cepat dan lebih lancar dengan mouse gaming ringan dengan berat hanya 69gr, ia mencapai bobotnya tanpa mengurangi kekuatan build dari faktor ambidextrous-nya.Tidak seperti mouse gaming lain yang harus mengurangi kinerja pelacakannya untuk mencapai LOD yang lebih rendah, HELIOS UX3 tidak mengorbankan apa pun dengan menawarkan akurasi pelacakan terbaik yang dipasangkan dengan jarak pengangkatan rendah yang optim
Fantech Helios UX3 dibundel dengan perangkat lunak yang dapat diunduh dari www.fantech.id Anda dapat menyesuaikan semua yang ada di dalamnya mulai dari penetapan tombol, pengeditan makro, sensitivitas,
kecepatan gulir dan klik dua kali, tahap DPI, lalu t
Fitur
OnBoard MemoryPTFE White Curve Premium Mousefeet = tebal 0.8mm
Customable SoftwareSensor Gaming PIXART 3389
USB Paracord 1.8m
LOD Adjustment
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
