Spesifikasi
| CPU Socket Support | Intel LGA2066/2011 V3/2011/1200/115x/1366 AMD AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2 |
|---|---|
| Pump Dimensions (mm) | 78.5x84x45.5 |
| Radiator Dimension (mm) | 274x120x27 |
| Radiator Material | Aluminium |
| Fan Size (mm) | 120x120x25 |
| Fan Airflow (CFM) | 51 (+/- 10%) |
| Fan Connector | 4 pin (PWM) + 3 pin ARGB |
| Fan Noise Level (dBA) | 32 (+/- 10%) |
| Fan Pressure (mm) | 1.50 H2O (+/- 10%) |
| Fan Rated Current (A) | 0.3-0.5 |
| Fan Rated Voltage (V) | DC 12 |
| Fan Speed | 800-2000 (+/-10%) |
| Power Consumption Fan (W) | 3.6-6 |
| Power Consumption Pump (W) | 7.2 |
| Pump Noise Level (dBA) | 23 (+/- 10%) |
| Pump Plate Material | Copper |
| Pump Rated Current (A) | 0.6 |
| Pump Rated Voltage (V) | DC12 |
| Pump Speed | 2700 (+/-10%) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keheningan murni, dengan sedikit getaran dan kebisingan, sambil menjaga suhu rendah.
Dilengkapi dengan kepala pompa ARGB dan kipas. serta radiator aluminium penuh dan tabung teflon jalinan nilon.
Menampilkan header RGB 3-pin yang dapat dialamatkan, dan dapat menyinkronkan dengan mulus dengan sisa pencahayaan Anda.
Dilengkapi dengan kepala pompa ARGB dan kipas. serta radiator aluminium penuh dan tabung teflon jalinan nilon.
Menampilkan header RGB 3-pin yang dapat dialamatkan, dan dapat menyinkronkan dengan mulus dengan sisa pencahayaan Anda.
Feature
Intel LGA2066/2011 V3/2011/1200/115x/1366Intel LGA2066/2011 V3/2011/1200/115x/1366
AMD AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2AMD AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
