Miyako Dispenser Otomatis

Sebelum PPN:
Rp65.900 - Rp78.900
Spesifikasi
Power (W)4
Voltage (V)5 (DC)
Battery Capacity (mAh)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Dispenser otomatis AWD-100 ini bisa menjadi salah satu solusi mudah buat Anda yang menggunakan galon isi ulang tetapi tidak mau ribet angkat – angkat galon. Dispenser otomatis ini memiliki ukuran yang minimalis dan sangat mudah dalam pemasangan. Hadir dengan 2 pilihan warna blue (AWD-100 B) dan nude pink (AWD-100 NP) yang sangat cantik untuk rumah Anda.

-Ketika Anda membeli dispenser otomatis ini Anda akan mendapatkan 1 mesin dispenser otomatis, pipa stainless, pipa silicone dan kabel USB yang tebal dengan panjang kurang lebih 90 cm. Dan cara penggunaannya juga sangat mudah.

1. Pasangkan pipa stainles di bagian depan dispenser otomatis
2. Dan pasangkan pipa silicone dibagian bawah dispenser otomatis
3. Setelah terpasang. Buka tutup galon air kemudian masukkan dispenser otomatis. Dan dispenser siap digunakan!

-Untuk pengoperasian dispenser otomatis ini juga sangat mudah. Setelah terpasang dengan baik dan benar di galon air, cukup menekan tombol ON/OFF di bagian atas dispenser dan ketika dispenser beroperasi lampu LED di sekitar tombol ON/OFF akan menyala dengan cantik.

-Untuk daya dari dispenser ini juga sangat hemat yaitu 4 watt saja dengan kapasitas baterai 1200 mAh, dan jika baterainya habis atau lowbat Anda cukup mengisi dayanya dengan menggunakan kabel USB yang sudah tersedia.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan