Spesifikasi
| Dimensions (inch) | 2.2x2.2x0.59 |
|---|---|
| Input (V/A) | 5/1.5 |
| CPU | ARM Quad 64-bit Cortex-A53 hingga 2GHz (DVFS) |
| OS | Android Android 10.0 |
| Output | Video HDMI 2.0 |
| Bluerooth Version | Version 5.0 |
| Power Consumption (W) | <4 |
| Temperature Range (°C) | 0-40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NEBULA 4K Streaming Dongle dengan HDR, Didukung oleh Android TV, 7000+ Aplikasi, Kompatibel dengan Google Assistant dan Chromecast, Mendukung Dolby Digital Plus, Plug-in Smart TV dengan RAM 2GB dan Penyimpanan ROM 8GB
Tentang barang ini
Streaming di Aplikasi Apa Pun: Lebih dari 7.000 pilihan memudahkan streaming konten favorit Anda, termasuk acara di Netflix, HBO Max, dan Disney Plus.
Lihat Setiap Detail Menakjubkan: Resolusi 4K dan HDR memperkaya film Anda dengan warna yang menerangi ruangan dan kualitas gambar yang membuat Anda benar-benar terpikat.
Mendengar Suara Menjadi Hidup: Dolby Digital Plus memastikan telinga Anda sama senangnya dengan mata Anda dengan bunyi gedebuk dan bisikan yang begitu dekat sehingga Anda bisa merasakannya.
Oke Google, Berhasil: Dongle Streaming Nebula 4K diaktifkan dengan suara dengan Asisten Google dan kompatibel dengan Chromecast, artinya Anda dapat memutar konten dari perangkat Android apa pun.
Dongle Streaming Nebula 4K kompatibel dengan semua proyektor Nebula.
Format video H.265 10-bit 4K2K@75fps, VP9 4K2K @75fps, AVS2-P2 hingga 4K2K@75fps, H.264 AVC 4K2K@30fps, MPEG1/2/4 ASP, WMV /VC-1, AVS+, RealVideo8/9/10 dan format video lainnya
Format audio MPEG1/2/4, MVC, MP3, WMA/WMA Pro, FLAC, OGG (AC3, Dolby Digital Plus), dan format audio lainnya
Jaringan Wi-Fi Wi-Fi 2.4G / 5.0GHz 802.11 a / b / g / n / ac
Tentang barang ini
Streaming di Aplikasi Apa Pun: Lebih dari 7.000 pilihan memudahkan streaming konten favorit Anda, termasuk acara di Netflix, HBO Max, dan Disney Plus.
Lihat Setiap Detail Menakjubkan: Resolusi 4K dan HDR memperkaya film Anda dengan warna yang menerangi ruangan dan kualitas gambar yang membuat Anda benar-benar terpikat.
Mendengar Suara Menjadi Hidup: Dolby Digital Plus memastikan telinga Anda sama senangnya dengan mata Anda dengan bunyi gedebuk dan bisikan yang begitu dekat sehingga Anda bisa merasakannya.
Oke Google, Berhasil: Dongle Streaming Nebula 4K diaktifkan dengan suara dengan Asisten Google dan kompatibel dengan Chromecast, artinya Anda dapat memutar konten dari perangkat Android apa pun.
Dongle Streaming Nebula 4K kompatibel dengan semua proyektor Nebula.
Format video H.265 10-bit 4K2K@75fps, VP9 4K2K @75fps, AVS2-P2 hingga 4K2K@75fps, H.264 AVC 4K2K@30fps, MPEG1/2/4 ASP, WMV /VC-1, AVS+, RealVideo8/9/10 dan format video lainnya
Format audio MPEG1/2/4, MVC, MP3, WMA/WMA Pro, FLAC, OGG (AC3, Dolby Digital Plus), dan format audio lainnya
Jaringan Wi-Fi Wi-Fi 2.4G / 5.0GHz 802.11 a / b / g / n / ac
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
