Eufy Vacuum Cleaner RoboVac X8 Hybrid
#Grup produk P106954524
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Power Suction (Pa) | 2000 |
| Capacity (ml) | 250 |
| Battery Capacity (mAh) | 5200 |
| Dimensions (mm) | 345x345x97.2 |
| Climbing Ability (mm) | 18 |
| Noise Level (dB) | 60 |
| Rotating Brush | Yes |
| Run Time (minute) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Penyedot debu robotik navigasi laser yang inovatif dengan daya isap 2000Pa X 2, dan kemampuan vakum dan pel 2-in-1
Teknologi Turbin Kembar: Setiap turbin menawarkan daya isap 2000 Pa, meningkatkan aliran udara keseluruhan sebesar 80% sehingga rumah Anda dapat kembali ke tampilan terbaiknya. Bersihkan hingga 57,6% lebih banyak bulu hewan peliharaan dengan kekuatan Turbin Kembar yang luar biasa.
Jika dibandingkan dengan vakum robotik turbin tunggal.
Vakum dan Pel 2-in-1: Mengepel saat Anda menyedot debu untuk jadwal pembersihan yang lebih efisien dan lantai bersih yang berderit. Tangki air ekstra besar 250 ml menampung cukup air untuk sekitar 140 menit mengepel dan hingga 180 menit menyedot debu.
Navigasi Laser iPath™: Dengan mengingat lingkungan rumah Anda secara cerdas, RoboVac dapat dengan cepat membuat peta virtual untuk diikuti rute pembersihan yang paling efisien, tanpa perlu Anda memetakannya secara manual.
Teknologi AI.Map™ 2.0: Dipandu oleh peta multi-lantai yang dibuat secara otomatis, RoboVac akan tahu di mana harus membersihkan, apakah itu di lantai pertama, di ruang bawah tanah, atau di loteng. Sesuaikan area pembersihan, zona larangan bepergian, dan lainnya melalui aplikasi.
Tangki Besar: Pada 250 ml, tangki menampung cukup air untuk mengepel hingga 140 menit sambil menyedot debu secara bersamaan. Cukup keluarkan tangki, isi dengan air, dan pasang kembali saat Anda siap membersihkannya.
Cleaning Modes
450Pa 2
850Pa 2
1450Pa 2
2000Pa 2
Teknologi Turbin Kembar: Setiap turbin menawarkan daya isap 2000 Pa, meningkatkan aliran udara keseluruhan sebesar 80% sehingga rumah Anda dapat kembali ke tampilan terbaiknya. Bersihkan hingga 57,6% lebih banyak bulu hewan peliharaan dengan kekuatan Turbin Kembar yang luar biasa.
Jika dibandingkan dengan vakum robotik turbin tunggal.
Vakum dan Pel 2-in-1: Mengepel saat Anda menyedot debu untuk jadwal pembersihan yang lebih efisien dan lantai bersih yang berderit. Tangki air ekstra besar 250 ml menampung cukup air untuk sekitar 140 menit mengepel dan hingga 180 menit menyedot debu.
Navigasi Laser iPath™: Dengan mengingat lingkungan rumah Anda secara cerdas, RoboVac dapat dengan cepat membuat peta virtual untuk diikuti rute pembersihan yang paling efisien, tanpa perlu Anda memetakannya secara manual.
Teknologi AI.Map™ 2.0: Dipandu oleh peta multi-lantai yang dibuat secara otomatis, RoboVac akan tahu di mana harus membersihkan, apakah itu di lantai pertama, di ruang bawah tanah, atau di loteng. Sesuaikan area pembersihan, zona larangan bepergian, dan lainnya melalui aplikasi.
Tangki Besar: Pada 250 ml, tangki menampung cukup air untuk mengepel hingga 140 menit sambil menyedot debu secara bersamaan. Cukup keluarkan tangki, isi dengan air, dan pasang kembali saat Anda siap membersihkannya.
Cleaning Modes
450Pa 2
850Pa 2
1450Pa 2
2000Pa 2
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
