Eufy Vacuum Cleaner RoboVac G10 Hybrid
#Grup produk P106954481
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Power Suction (Pa) | 2000 |
| Capacity (L) | 0.45 |
| WLAN Function | Yes |
| Navigation Technology | Gyro |
| Noise Level (dB) | 55 |
| Battery | Li-ion, DC14.4V |
| Battery Capacity (mAh) | 2600 |
| Charging Time (hour) | 5-6 |
| Climbing Ability (mm) | 16 |
| Height (mm) | 72.5 |
| Maximum Running Time (minute) | 100 |
| Speed (cm/s) | 26.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
RoboVac G10 Hybrid
Tidak perlu menyedot debu lagi!!!
RoboVac menangani pekerjaan rumah tangga Anda. Cukup pilih mode yang diinginkan dan bersandar dan bersantai.
Kecil tapi OHO
Sekarang lebih pintar! RoboVac G10 Hybrid dilengkapi dengan Smart Dynamic Navigation, mode pembersihan cerdas, dan fungsi WiFi yang stabil.
Fungsi fleksibel
Mode vakum 2-in-1 dan mengepel bersama dengan filter tiga lapis yang kuat membuat lantai Anda berkilau bersih - sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting.
Kecepatan penuh!
Meskipun RoboVac sangat tipis dan sangat datar, RoboVac memiliki sistem pembersihan 3 langkah dan daya isap 2000Pa yang kuat. Ini berarti tidak ada sebutir debu atau remah kue yang tersisa!
Seperti tikus yang diam
Hisap yang tepat - dan tanpa kebisingan dan gangguan. RoboVac bekerja dengan volume microwave standar dan tidak hanya senyap, tetapi juga sangat datar, dengan ketinggian hanya 7 cm dan mudah menembus di bawah furnitur apa pun.
Kualitas terbaik
Permukaan anti gores yang terbuat dari kaca temper dan komponen bagian dalam yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi menjamin perlindungan terhadap benturan dan goresan sementara filter tiga memastikan kemurnian mutlak.
Tidak perlu menyedot debu lagi!!!
RoboVac menangani pekerjaan rumah tangga Anda. Cukup pilih mode yang diinginkan dan bersandar dan bersantai.
Kecil tapi OHO
Sekarang lebih pintar! RoboVac G10 Hybrid dilengkapi dengan Smart Dynamic Navigation, mode pembersihan cerdas, dan fungsi WiFi yang stabil.
Fungsi fleksibel
Mode vakum 2-in-1 dan mengepel bersama dengan filter tiga lapis yang kuat membuat lantai Anda berkilau bersih - sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting.
Kecepatan penuh!
Meskipun RoboVac sangat tipis dan sangat datar, RoboVac memiliki sistem pembersihan 3 langkah dan daya isap 2000Pa yang kuat. Ini berarti tidak ada sebutir debu atau remah kue yang tersisa!
Seperti tikus yang diam
Hisap yang tepat - dan tanpa kebisingan dan gangguan. RoboVac bekerja dengan volume microwave standar dan tidak hanya senyap, tetapi juga sangat datar, dengan ketinggian hanya 7 cm dan mudah menembus di bawah furnitur apa pun.
Kualitas terbaik
Permukaan anti gores yang terbuat dari kaca temper dan komponen bagian dalam yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi menjamin perlindungan terhadap benturan dan goresan sementara filter tiga memastikan kemurnian mutlak.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
