Anker Wall Charger PowerPort III 25W EU

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorBlack
Wattage (W)25
Input (V)100-240
Output (V/A)PD (5/3, 9/2.8) PPS (25W max)
Dimensions (inch)1.97x1.77x1.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengisi Daya USB-C 25W Lipat untuk Samsung

Pengisian Kecepatan Tinggi

Dengan daya pengisian 25W dan dukungan untuk Samsung Super Fast Charging, PowerPort III 25W dapat mengisi penuh daya S21, S21+, dan S21 Ultra Anda dengan kecepatan tinggi.

Kompak dan Portabel

Bawa pengisi daya yang kuat ini ke mana pun Anda pergi berkat desainnya yang ringan dan colokan yang dapat dilipat.

Teknologi maju

Teknologi PowerIQ 3.0 eksklusif kami mendeteksi persyaratan pengisian khusus perangkat Anda untuk memberikan kecepatan pengisian yang dioptimalkan.

Kesesuaian

Ini adalah pengisi daya USB-C. Anda memerlukan kabel USB-C ke Lightning untuk mengisi daya perangkat Lightning, kabel USB-C ke USB-C untuk mengisi daya perangkat USB-C, kabel magnetik USB-C ke Apple Watch untuk mengisi daya Apple Watch, dan kabel USB-C ke Apple Watch untuk mengisi daya Apple Watch. Kabel magnetik C ke Galaxy Watch untuk mengisi daya Galaxy Watch (semua kabel dijual terpisah).

Telepon:

Galaxy S21/ S21+ / S21 Ultra / Z Flip / S10 series/ S9 series/ S8 series; Catatan 20 seri/10 seri/9; Pixel 4XL / 4 / 3XL dan Lainnya

iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / iPhone SE (generasi ke-2) /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Ditambah / 8

Tablet:

Samsung Galaxy Tab S7 / S7+ / Tab A series

iPad 10,2 inci/ iPad mini 8,3 inci/ iPad Pro 12,9 inci generasi ke-4 / ke-3 / ke-2 / ke-1; iPad Pro 11-inci generasi ke-2 / ke-1; iPad Pro 10,5 inci; iPad Air generasi ke-4 / ke-3; Pad generasi ke-8 / ke-7; iPad mini generasi ke-5

Perangkat lain:

Samsung Galaxy Buds / Galaxy Watch, AirPods, Apple Watch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan