Anker Wall Charger PowerPort III 20W Cube EU

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Wattage (W)20
Input (V)100-240
Output (V/A)5/3, 9/2.22
Dimensions (mm)32.3x31.8x33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengisian Cepat

Isi daya iPhone 12 / 12 Pro hingga 50% hanya dalam 25 menit—itu hingga 3× lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya 5W asli.

Kompatibilitas Universal

Isi daya ponsel, tablet, earbud, dan lainnya dengan kecepatan tinggi berkat teknologi PowerIQ 3.0 khas kami.

Kesesuaian

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / iPhone SE (generasi ke-2) /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8;

Pengisi Daya Nirkabel;

iPad Pro 12,9 inci generasi ke-4 / ke-3 / ke-2 / ke-1; iPad Pro 11-inci generasi ke-2 / ke-1; iPad Pro 10,5 inci; iPad Air generasi ke-4 / ke-3; Pad generasi ke-8 / ke-7; iPad mini generasi ke-5; AirPods, Apple Watch

Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+; Catatan 9/8; Pixel 3a / 3XL / 3/2 XL / 2, dan Lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait