Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 96x30x21 |
| Data Port Output Current (mAh) | 900 |
| Supported System | Windows (32/64 bit) 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.6 and above, Linux 2.6.14 or above |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anker Unibody 3-Port USB 3.0 dan Ethernet Hub
Sinkronkan dan sambungkan melalui lebih banyak port dengan cepat.
SuperSpeed Transfer X3
Jangan menolak akses perangkat Anda ke port SuperSpeed. Dengan kecepatan transfer hingga 5 Gbps, luangkan lebih sedikit waktu untuk sinkronisasi dan lebih banyak waktu untuk bekerja. Dan berkat 3 terminal data tambahan, Anda tidak lagi harus terus-menerus beralih dan mencabut semuanya.
Tautan Kecepatan Cahaya
Sambungkan ke port ethernet 1 gigabit dan akses kecepatan jaringan supercepat hingga 1000Mbps. Kami juga memasang Kabel USB 3.0 1,3 kaki untuk memastikan sinkronisasi data Anda secepatnya.
Peringatan Penggunaan Daya:
Untuk memastikan koneksi yang stabil, jangan gunakan hub ini dengan perangkat konsumsi daya tinggi seperti beberapa hard drive berkapasitas besar.
Hub ini tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengisi daya yang berdiri sendiri. Ini tidak kompatibel dengan iPad atau perangkat lain yang membutuhkan input pengisian daya yang lebih tinggi.
Peringatan Penggunaan Daya:
Windows (32/64 bit) 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 hingga 10.9, Linux 2.6.14 atau lebih tinggi. Di Windows, driver perlu diinstal secara manual untuk mengaktifkan koneksi ethernet. Tidak ada driver yang diperlukan untuk port data pada semua sistem yang kompatibel.
Catatan:
Pengguna Mac OS X Lion 10.7.4 harus meningkatkan ke Mountain Lion 10.8.2 atau yang lebih baru untuk menghindari koneksi yang tidak stabil.
Perangkat nirkabel 2,4Ghz (keyboard, mouse, dll.) Mungkin tidak berfungsi di sekitar port USB 3.0. Coba gunakan koneksi USB 2.0.
Sinkronkan dan sambungkan melalui lebih banyak port dengan cepat.
SuperSpeed Transfer X3
Jangan menolak akses perangkat Anda ke port SuperSpeed. Dengan kecepatan transfer hingga 5 Gbps, luangkan lebih sedikit waktu untuk sinkronisasi dan lebih banyak waktu untuk bekerja. Dan berkat 3 terminal data tambahan, Anda tidak lagi harus terus-menerus beralih dan mencabut semuanya.
Tautan Kecepatan Cahaya
Sambungkan ke port ethernet 1 gigabit dan akses kecepatan jaringan supercepat hingga 1000Mbps. Kami juga memasang Kabel USB 3.0 1,3 kaki untuk memastikan sinkronisasi data Anda secepatnya.
Peringatan Penggunaan Daya:
Untuk memastikan koneksi yang stabil, jangan gunakan hub ini dengan perangkat konsumsi daya tinggi seperti beberapa hard drive berkapasitas besar.
Hub ini tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengisi daya yang berdiri sendiri. Ini tidak kompatibel dengan iPad atau perangkat lain yang membutuhkan input pengisian daya yang lebih tinggi.
Peringatan Penggunaan Daya:
Windows (32/64 bit) 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 hingga 10.9, Linux 2.6.14 atau lebih tinggi. Di Windows, driver perlu diinstal secara manual untuk mengaktifkan koneksi ethernet. Tidak ada driver yang diperlukan untuk port data pada semua sistem yang kompatibel.
Catatan:
Pengguna Mac OS X Lion 10.7.4 harus meningkatkan ke Mountain Lion 10.8.2 atau yang lebih baru untuk menghindari koneksi yang tidak stabil.
Perangkat nirkabel 2,4Ghz (keyboard, mouse, dll.) Mungkin tidak berfungsi di sekitar port USB 3.0. Coba gunakan koneksi USB 2.0.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
