Anker True Wireless Earphone Soundcore Life Note E

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth Version5.2
IP RatingIPX5
Play Time (hour)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Life Note E adalah bud mini yang menghasilkan bass besar. Dengan 3 mode EQ dan waktu putar 32 jam yang panjang, bud ini dapat memberikan dorongan yang Anda butuhkan untuk membawa musik Anda ke level berikutnya.

Ultra-Ringkas
Ukuran kecil dari kedua kuncup dan kasing berarti Anda dapat menyimpannya di ruang yang relatif kecil, membebaskan ruang untuk sisa perlengkapan Anda.

Suara yang Menakjubkan
Life Note E earbud nirkabel sejati memiliki driver tiga lapis 10mm berukuran besar untuk menghasilkan suara yang bertenaga dengan bass 50% lebih banyak untuk pengalaman mendengarkan yang memukau.

3 Mode EQ
Soundcore Signature, EQ default, menghadirkan suara yang seimbang, sementara Bass Booster meningkatkan musik bass-berat, dan Podcast membuat suara menonjol dengan jelas. Untuk beralih ke mode lain, tekan cepat earbud kanan 3 kali.

Waktu Bermain yang Panjang
Dengarkan selama 32 jam dengan kasing dan 8 jam tanpa kasing.

Kelas Bulu Fit
Earbud nirkabel kecil yang sebenarnya memiliki berat hanya 0,16 oz (4,6kg), yang 10% lebih ringan dari earbud standar. Mereka sangat kecil dan ringan sehingga terasa praktis tanpa bobot di telinga Anda.

Panggilan yang Disempurnakan AI
Mikrofon internal pada Life Note E earbud nirkabel sejati dilengkapi dengan algoritme AI untuk meningkatkan pengambilan suara dan memastikan Anda didengar dengan jelas di ujung yang lain.

Bluetooth 5.2
Dilengkapi dengan teknologi Bluetooth terbaru untuk koneksi yang sangat stabil

Mode Earbud Tunggal
Terkadang Anda hanya ingin menggunakan satu earbud. Cukup lepaskan earbud dari casing pengisi daya, tutup penutupnya, dan mulailah mendengarkan.

Pasangan Satu Langkah
Saat Anda membuka casing pengisi daya, earbud nirkabel sejati Life Note E segera memasuki mode berpasangan.

IPX5 Tahan Air
Life Note E earbud nirkabel sejati kedap air untuk menjaganya tetap terlindungi saat Anda berkeringat atau terjebak dalam air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan