Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Wattage (W) | 30 |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| IP Rating | IPX7 |
| Dimensions (inch) | 13.62x5.83x7.87 |
| Play Time (hour) | 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Suara Stereo yang Kuat: Dengan bass besar dan nada tinggi yang jernih, soundtrack luar ruangan Anda tidak pernah sedekat ini dengan lantai konser.
Kejelasan yang Ditingkatkan: Driver yang dirancang dengan presisi mereproduksi setiap nada musik favorit Anda dengan ketepatan tinggi.
Teknologi BassUp: Tingkatkan bass dan rasakan nada terendahnya. BassUp memasukkan musik Anda dengan dorongan bass yang kuat sesuai perintah Anda.
Tautkan 100+ Speaker: Gabungkan lebih dari 100 speaker Soundcore bersama-sama melalui koneksi nirkabel bersama untuk tampilan suara dan cahaya yang luar biasa.
Menyala: LED berkedip dan menari untuk menciptakan pertunjukan cahaya yang digerakkan oleh irama dan suasana yang menyenangkan.
Mainkan Lama: Dengan waktu bermain 16 jam dari sekali pengisian daya, Select Pro membuat pesta berlangsung sepanjang malam; dan ke pagi berikutnya.
Sepenuhnya Tahan Air: Perlindungan IPX-7 berarti Select Pro baik-baik saja dengan basah kuyup. Menjatuhkannya ke kolam? Tidak masalah. Saksikan melayang saat musik Anda terus diputar tanpa henti.
Suara dan Cahaya yang Disesuaikan melalui Aplikasi Soundcore: Gunakan aplikasi Soundcore di ponsel Anda untuk sepenuhnya mengontrol profil suara dan LED. Anda juga dapat menggunakan fitur "Permintaan Suara" di aplikasi Soundcore untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara.
Bluetooth 5.0: Terhubung dengan mudah dengan ponsel Anda melalui koneksi Bluetooth yang kokoh.
Bentuk Portabel: Dirancang agar ringan dan mudah dibawa, dengan pegangan yang praktis untuk hiking.
Teknologi PowerIQ: Teknologi pengisian daya PowerIQ dari Anker menyegarkan ponsel Anda saat Anda bersantai dengan kemacetan Anda.
Konektivitas USB-C: Kompatibel dengan pengisian daya USB-C untuk mengisi ulang speaker itu sendiri.
Catatan: Volume pemutaran dan BassUp dapat mempengaruhi waktu pemutaran.
Apa yang ada di dalam kotak
Pilih Speaker Bluetooth Luar Ruangan Pro
Kabel USB-A ke USB-C
Kejelasan yang Ditingkatkan: Driver yang dirancang dengan presisi mereproduksi setiap nada musik favorit Anda dengan ketepatan tinggi.
Teknologi BassUp: Tingkatkan bass dan rasakan nada terendahnya. BassUp memasukkan musik Anda dengan dorongan bass yang kuat sesuai perintah Anda.
Tautkan 100+ Speaker: Gabungkan lebih dari 100 speaker Soundcore bersama-sama melalui koneksi nirkabel bersama untuk tampilan suara dan cahaya yang luar biasa.
Menyala: LED berkedip dan menari untuk menciptakan pertunjukan cahaya yang digerakkan oleh irama dan suasana yang menyenangkan.
Mainkan Lama: Dengan waktu bermain 16 jam dari sekali pengisian daya, Select Pro membuat pesta berlangsung sepanjang malam; dan ke pagi berikutnya.
Sepenuhnya Tahan Air: Perlindungan IPX-7 berarti Select Pro baik-baik saja dengan basah kuyup. Menjatuhkannya ke kolam? Tidak masalah. Saksikan melayang saat musik Anda terus diputar tanpa henti.
Suara dan Cahaya yang Disesuaikan melalui Aplikasi Soundcore: Gunakan aplikasi Soundcore di ponsel Anda untuk sepenuhnya mengontrol profil suara dan LED. Anda juga dapat menggunakan fitur "Permintaan Suara" di aplikasi Soundcore untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara.
Bluetooth 5.0: Terhubung dengan mudah dengan ponsel Anda melalui koneksi Bluetooth yang kokoh.
Bentuk Portabel: Dirancang agar ringan dan mudah dibawa, dengan pegangan yang praktis untuk hiking.
Teknologi PowerIQ: Teknologi pengisian daya PowerIQ dari Anker menyegarkan ponsel Anda saat Anda bersantai dengan kemacetan Anda.
Konektivitas USB-C: Kompatibel dengan pengisian daya USB-C untuk mengisi ulang speaker itu sendiri.
Catatan: Volume pemutaran dan BassUp dapat mempengaruhi waktu pemutaran.
Apa yang ada di dalam kotak
Pilih Speaker Bluetooth Luar Ruangan Pro
Kabel USB-A ke USB-C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
