Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Drivers | 2x1.75inch (Full Range) |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Range (m) | 10-20 (indoor) |
| Dimensions (inch) | 7.87x3.62x3.23 |
| FM Frequency Range (MHz) | 87-108 |
| Input Power (W) | 15 (3x) |
| Microphone | Integrated |
| Output Power (W) | 10 |
| Supports | A2DP, AVRCP, HFP, SBC |
| USB Charging Output (V/A) | 5/2 |
| Wireless Charging Output (W) | 7.5 (Phone XR, XS Max, XS, X, and 8 Plus), 10 (Samsung S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, and Note 9) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Desain All-In-One dengan Wireless Fast Charging, Jam Alarm, White Noise Mode, dan Lainnya
TIDUR, BANGUN, PENGUASAAN
Desain all-in-one Wakey merampingkan meja nakas Anda dengan menggabungkan hal-hal penting menjadi speaker di samping tempat tidur. Tinggalkan kekacauan di kamar Anda dan ciptakan lingkungan yang tenang untuk tidur malam yang nyenyak.
Desain inovatif Wakey dianugerahi Penghargaan Desain Pin Emas 2018.
FAST-WIRELESS CHARGING
Saat Anda bersantai di malam hari, cukup tempatkan perangkat yang kompatibel dengan Qi di atas Wakey untuk diisi ulang. Pad pengisian daya nirkabel internal diaktifkan oleh teknologi Anker dan memberikan daya 10W cepat untuk ponsel Samsung dan daya 7,5W untuk iPhone.
BANGUN, BANGUN DAN BANGUN
Perlu selusin alarm untuk bangun di pagi hari? Kami juga. Atau mungkin Anda perlu bangun di waktu yang berbeda di hari yang berbeda?
Apa pun jadwal Anda, aplikasi Wakey memungkinkan Anda mengatur hingga 15 alarm unik dan memilih dari 10 nada khusus untuk menyampaikan panggilan bangun yang tidak akan merusak pagi Anda.
TIDUR, BANGUN, PENGUASAAN
Desain all-in-one Wakey merampingkan meja nakas Anda dengan menggabungkan hal-hal penting menjadi speaker di samping tempat tidur. Tinggalkan kekacauan di kamar Anda dan ciptakan lingkungan yang tenang untuk tidur malam yang nyenyak.
Desain inovatif Wakey dianugerahi Penghargaan Desain Pin Emas 2018.
FAST-WIRELESS CHARGING
Saat Anda bersantai di malam hari, cukup tempatkan perangkat yang kompatibel dengan Qi di atas Wakey untuk diisi ulang. Pad pengisian daya nirkabel internal diaktifkan oleh teknologi Anker dan memberikan daya 10W cepat untuk ponsel Samsung dan daya 7,5W untuk iPhone.
BANGUN, BANGUN DAN BANGUN
Perlu selusin alarm untuk bangun di pagi hari? Kami juga. Atau mungkin Anda perlu bangun di waktu yang berbeda di hari yang berbeda?
Apa pun jadwal Anda, aplikasi Wakey memungkinkan Anda mengatur hingga 15 alarm unik dan memilih dari 10 nada khusus untuk menyampaikan panggilan bangun yang tidak akan merusak pagi Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
