Anker SoundCore Select Bluetooth Speaker

Sebelum PPN:
Rp429.000
Spesifikasi
ColorBlue
Dimensions (mm)165x45x54
IP RatingIPX5
Range (m)20
Volume/Track ControlYes
Handsfree FunctionYes
Bass BoostPassive Radiator
Battery Capacity (mAh)4400
Bluetooth Version4.2
Charging Time (hour)5
Driver Output6Wx2
Input (V/A)5/1
Play Time (hour)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Speaker Bluetooth Portabel dengan Dua Driver 6W, Teknologi BassUpTM, Playtime 24 Jam, Rating Tahan Air IPX5, Bluetooth 4.2, dan Konektivitas NFC.

Powerful Stereo Sound
Built-in BassUpTM Technology
24-Hour Playtime
IPX5 Water-Resistant
NFC Connectivity

Suara Luar Biasa
Driver 6W ganda dan teknologi BassUp mendorong suara bebas distorsi dengan bass yang kaya.

Audio On-The-Go
Perlindungan IPX5 yang tahan air dan rekayasa tahan debu berarti Anda dapat membawa Speaker Anda ke mana saja - mulai dari taman, ke pantai, dll.

Waktu Bermain Tanpa Khawatir
Waktu putar 24-jam / 500-lagu berarti Anda dapat mendengarkan sepanjang hari, dan sepanjang malam juga.

Kisaran yang Diperpanjang
Pasangkan speaker ini dengan ponsel cerdas, tablet, atau perangkat Anda yang mendukung Bluetooth. Atau, gunakan teknologi NFC untuk pemasangan satu sentuhan.

Panggilan Hands-Free
Mikrofon internal membuat panggilan menerima sangat mudah.

Apa Yang Termasuk
Anker SoundCore Pilih pengeras suara Bluetooth, kabel pengisian daya USB Mikro, panduan selamat datang, garansi 18 bulan kami yang tanpa khawatir dan layanan pelanggan yang ramah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait