Anker Soundcore Mega Bluetooth Speaker

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Wattage (W)80
Bluetooth Version5.0
IP RatingIPX7
Play Time (hour)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Soundcore Mega Bluetooth Speaker A3392

Speaker Anti-Pesta Portabel dengan Body Shaking Bass dan Perlindungan IPX7

Suara Pembuka Pesta
Suara ultra-kuat 80 watt dihadirkan melalui woofer ganda 5,25 inci dan tweeter 2 inci.

BassUp ™
Teknologi eksklusif mengintensifkan frekuensi rendah dan menghasilkan bass dengan kedalaman dan kekuatan yang menakjubkan.

Dengarkan Lagi
Nikmati waktu putar terus menerus selama 18 jam dengan sekali pengisian daya. Pengisian Daya USB Isi daya perangkat Anda menggunakan port USB internal.

Perlindungan IPX7 Casing kedap air juga tahan guncangan untuk memastikan Mega dapat bertahan bahkan dari pesta yang paling liar sekalipun.

Beat-Driven Light Show Fase LED yang jelas, berdenyut, dan bersinar bersama irama musik Anda untuk pengalaman audiovisual yang benar-benar imersif.

Input Mikrofon dan Gitar Nyanyikan karaoke dengan menghubungkan mikrofon atau gunakan sebagai speaker untuk gitar Anda.

Aplikasi Soundcore
Sesuaikan lampu internal menggunakan LightDJ, sesuaikan suara dengan mode dalam dan luar ruangan, atau mainkan permainan pesta melalui perangkat seluler Anda.

Speaker Anti Pesta Portabel dengan Body Shaking Bass dan IPX7 Protection M

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan