Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Input V/A) | 5/2, 9/2, 12/1.5 |
| Output Power (W) | 5, 7.5, 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anker Roav 2in1 Charger w/ Car Mount SmartCharger Wireless - H5210
Satu untuk Semua: Bersertifikasi Qi untuk bekerja pada kecepatan tinggi dengan sebagian besar ponsel yang diisi daya secara nirkabel, termasuk iPhone terbaru (7.5W), Samsung, dan ponsel andalan LG (10W). Pengisi daya mobil Quick Charge 3.0 diperlukan.
Tugas Ganda: Gunakan dudukan mobil W1 Anda dan isi daya perangkat tambahan dengan kecepatan tinggi dengan pengisi daya mobil 2-port yang disertakan.
Case Friendly: Jangan meraba-raba dengan casing ponsel Anda. W1 mengisi langsung melalui kotak pelindung. Casing karet/plastik/TPU hanya setebal kurang dari 5 mm. Lampiran atau kartu magnetik dan logam akan mencegah pengisian daya.
Kesesuaian:
Mode Pengisian Cepat 10W: (Menggunakan Adaptor Pengisian Cepat 2.0/3.0)
- Samsung Galaxy S10/S9+/S9/S8/S8+/S7 edge/S7/S6 edge+
- Catatan Samsung 10/Catatan 9/Catatan 8/Catatan 7
Mode Pengisian Cepat 7,5W: (Menggunakan Adaptor Pengisian Cepat 2.0/3.0)
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/iPhone XR/iPhone XS/iPhone X/iPhone 8/8 Plus
Mode Pengisian Standar 5W: (Menggunakan Adaptor 5V/2A)
- Semua ponsel dan perangkat yang mendukung Qi
- Pixel 3/Pixel 3XL (Akan ditampilkan: Mengisi daya dengan lambat)
Dalam kotak:
Roav W1 7.5 Dudukan Mobil
2 Pegangan Ventilasi Udara
Pengisi Daya Mobil 2-Port Quick Charge 3.0
Kabel USB Mikro 3 kaki
Panduan selamat datang
Satu untuk Semua: Bersertifikasi Qi untuk bekerja pada kecepatan tinggi dengan sebagian besar ponsel yang diisi daya secara nirkabel, termasuk iPhone terbaru (7.5W), Samsung, dan ponsel andalan LG (10W). Pengisi daya mobil Quick Charge 3.0 diperlukan.
Tugas Ganda: Gunakan dudukan mobil W1 Anda dan isi daya perangkat tambahan dengan kecepatan tinggi dengan pengisi daya mobil 2-port yang disertakan.
Case Friendly: Jangan meraba-raba dengan casing ponsel Anda. W1 mengisi langsung melalui kotak pelindung. Casing karet/plastik/TPU hanya setebal kurang dari 5 mm. Lampiran atau kartu magnetik dan logam akan mencegah pengisian daya.
Kesesuaian:
Mode Pengisian Cepat 10W: (Menggunakan Adaptor Pengisian Cepat 2.0/3.0)
- Samsung Galaxy S10/S9+/S9/S8/S8+/S7 edge/S7/S6 edge+
- Catatan Samsung 10/Catatan 9/Catatan 8/Catatan 7
Mode Pengisian Cepat 7,5W: (Menggunakan Adaptor Pengisian Cepat 2.0/3.0)
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/iPhone XR/iPhone XS/iPhone X/iPhone 8/8 Plus
Mode Pengisian Standar 5W: (Menggunakan Adaptor 5V/2A)
- Semua ponsel dan perangkat yang mendukung Qi
- Pixel 3/Pixel 3XL (Akan ditampilkan: Mengisi daya dengan lambat)
Dalam kotak:
Roav W1 7.5 Dudukan Mobil
2 Pegangan Ventilasi Udara
Pengisi Daya Mobil 2-Port Quick Charge 3.0
Kabel USB Mikro 3 kaki
Panduan selamat datang
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
