Anker Powerstation PowerHouse II 400

Sebelum PPN:
Rp5.399.000
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (mm)255x148x139
Operating Temperature (°C)0-40
OutputAC (Gelombang Sinus Murni): 220V~ 2.72A, 50Hz / 60Hz, 300W USB-A: 5V 7.2A (Maksimum 2.4A Per Port) USB-C: Soket Mobil 5V 3A / 9V 3A /15V 3A / 20V 3A (Maks 60W) + 5,5 mm DC: 12V 10A (Maks 120W)
InputDC: 11-28V 5.5A (Maks 65W), input USB-C: 5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 3A (Maks 60W) USB-C 60W + 65W Input DC: 125W Maks (Pengisi Daya USB-C tidak termasuk)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pembangkit Listrik Portabel Berkecepatan Tinggi dan Multifungsi

Kekuatan Untuk Semua

Dari menyalakan peralatan hingga mengisi daya perangkat seluler dengan kecepatan tinggi, 8 port PowerHouse menyediakan opsi pengisian daya yang cukup bagi Anda untuk memberi daya pada seluruh perjalanan Anda dan keluarga.

Teknologi Pengisian Canggih

Dilengkapi port USB-C 60W yang dilengkapi dengan teknologi PowerIQ 3.0 eksklusif kami untuk mengisi daya perangkat seluler dengan kecepatan tinggi. Isi daya MacBook Air 2020 hingga 50% hanya dalam waktu 40 menit, atau isi daya iPhone 11 hingga 50% hanya dalam 30 menit.

Isi ulang dengan Kecepatan Tinggi

Hubungkan adaptor daya yang disertakan ke port input DC, dan pengisi daya dinding 60W Power Delivery (tidak termasuk) ke port USB-C untuk memberi PowerHouse pengisian penuh hanya dalam 4 jam dan 20 menit. Pengisian ulang hanya dengan adaptor daya yang disertakan akan memakan waktu sekitar 6,5 jam.

Kompatibel surya

Port input DC mendukung pengisian ulang melalui panel surya, jadi sekarang Anda dapat mengisi ulang PowerHouse secara langsung melalui sinar matahari dan melakukan perjalanan berkemah berikutnya dengan benar-benar off-grid. Mendukung pelacakan titik daya maksimum (MPPT) untuk transfer daya yang lebih efisien. Catatan: Panel surya tidak termasuk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan